曜日別特売

サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製

サーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 - ケルヒャーサーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 - ケルヒャーサーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 - ケルヒャーサーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 - ケルヒャーサーフェスクリーナー FR 30 P Φ300mm プラスチック製 - ケルヒャー

業務用高圧洗浄機のスプレーランスに取付け使用します。水ハネを気にせずムラなく床面の洗浄が行えます。

適合機種HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)接続ねじM22×1,5直径(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187130682.642-997.0
86,600
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする