業務用スイーパー KM 70/15 C は、手で押して移動するだけで、幅700mmブラシがタイヤと連動して回転し、チリや埃をはいて清掃します。最大で、5人でホウキを用いて清掃する場合と同じ時間で清掃が可能になり、清掃時間を大幅に短縮できます。 プラスティック製のボディのため重量は12.7kgと軽量コンパクトを実現。一人で楽々運搬が可能です。ハンドルの高さも身長に合わせ3段階調節可能。楽な姿勢で清掃作業が行えます。