ユニバーサル充電器+18V&36V

ユニバーサル充電器+18V&36V - ケルヒャー

18V、36V両方のケルヒャーリチウムイオンバッテリーを急速充電できます。(6000mAタイプ)

仕様充電時電流(A):max. 6質量(kg)1アンスラサイトグレー電源充電器用:100 - 240 / 50 - 60(V/Hz)電源コード(m)1.2バッテリー18/36 Vバッテリープラットフォーム充電時間(分)【急速]】18 V / 3.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:40 (80 %) / 63 (100 %)、 36 V / 6.0Ahバッテリーパワープラスバッテリー:45 (80 %) / 76 (100 %)、 36 V / 7.5Ahバッテリーパワープラスバッテリー:58 (80 %) / 92 (100 %)、 18 V / 5.0Ahバッテリーパワーバッテリー:39 (80 %) / 63 (100 %)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)220×170×100内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
187131562.445-056.0-
35,20033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
716953592.445-056.0【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
35,20033,980
27,980
アウトレット
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする