曜日別特売

TransitGate G4 ナイロンビジネスバックパック リュックサック (USBポート装備)

TransitGate G4 ナイロンビジネスバックパック リュックサック (USBポート装備) - トップハウス

<WEB限定>
上質で丁寧な縫製と素材がポイントで、
コストパフォーマンスに優れた作りのバックパック!
ビジネス色を出し過ぎずフォルムと素材と縫製にこだわった
通勤通学からプライベートまで使える万能アイテム!
デザイン
高級感のあるナイロン素材を使用し
ビジネスらしいシルエットに仕上げました!
使いやすい大き目のメタル調引き手に、
目立ちすぎないブラックのロゴと
細部にもこだわったデザイン!
他のアイテムとコーディネートを組み合わせやすい!
ビジネスからプライベートまで大活躍間違いなし!
素材感
手触りの良いナイロン素材を使用する事で
野暮ったくならず、洗練された大人の雰囲気に。
荷物へスムーズにアクセスできる滑りの良いファスナーで
デイリーユースもストレスフリー!
サイズ感
ノートパソコンやタブレット端末、
A4やB4の書類、雑誌など外出中必要な
アイテムは楽々収納可能なサイズ感。
大き過ぎる事もなく
コーディネートの邪魔をしない所もポイント!
一泊二日程度の旅行ならこれ一つでも対応可能!
スペック
背面と肩紐部分には、メーカー比150%増の
肉厚なウレタン入りで背負い心地も快適で
長時間背負っても背中に負担をかけにくい!
内装には衝撃を分散してくれる凹凸のついた
クッション性のあるウレタンポケットがあり、
ノートパソコン(14インチ以下)の収納などに最適!
またペン刺しや、小物整理に便利なポケットが多数あり、
背面にはA4サイズの書類を折りまげずに入れることが
可能なZIPポケットあり!
本体外部にはUSBポートを装備しており、
内部に充電器を付ければ
リュックを背負ったままでも
スマートフォンを充電することが可能です!
外装ファスナーポケットには
定期入れなどのカードケースや
小銭入れやキーケースなど使用頻度の高いアイテムを!
デザインだけでなく使い勝手にもこだわったアイテム!
着用感
普段使いはもちろんのこと、
仕事用のビジネスバッグとしてや、
旅行や結婚式などの冠婚葬祭でも使用可能!
ドレスからカジュアル、
メンズからレディース、
ジャケパンスタイルなど、
オンオフ様々な場面で大活躍のバックパック!

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18714267TGR808-BK-F
4,800
取扱い終了
18714276TGR808-GY-F
4,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする