曜日別特売

DEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ

DEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ - トップハウスDEVICE ルーズ マンメイド レザー ビッグ ショルダーバッグ - トップハウス

[型番:DSG24036]
《デザイン》
・本体部分にはほど良い光沢感のある合成皮革を採用しており、柔らかく軽量で持ちやすく
肌なじみの良い生地感が特徴です。
・切り返しのデザインがシンプルかつ印象的。
《機能》
・タブレットやA4サイズ以上の書類も楽々収納できる大容量が魅力。
・メイン開閉部分は開閉しやすいように、あえてナイロンファスナーを使用。荷物の飛び出しが無いように設計しました。
・内装にはイヤホン、キーケース、パスケースといった細かい物の収納に便利なファスナーポケット付き。
・ショルダーストラップは長さ調節が可能で、その日の気分に合ったサイズで着用できます。
本体:タテ 約35cm / ヨコ約54.5m / マチ 約14cm
ショルダーベルト長さ 最短 約70cm ~ 最長 約120cm (パーツ含む)/ 幅 約3.5cm
内装ZIPポケット:長さ 約21cm
重量:約410g
素材:合成皮革
・濃色品は着用中の摩擦や汗により、色移りすることがあります。バッグ内の荷物や着用品への色移りには注意してください。
・日のあたる場所に長く放置すると変色することがあります。光が当たる場所や高温多湿での保管は避けてください。
・たたむなど密着状態や、購入時の袋のままでの保管は避け、時々風通しをしてください。
・水やお湯での丸洗いはおやめください。高温に近づけたり、シンナー・ベンジン等を使用しますと、変色・変形の原因となります。
・光沢の低下や傷、コーティング剥離の原因になりますので着用の際、バッグやベルトなど、かたいものとのすれに注意してください。
・汚れが付着したまま保管すると、コーティング剥離や変色の原因になります。
・表面の樹脂は年月の経過とともに劣化します。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18713357DSG2436-BK-F
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
18713366DSG2436-CGY-F
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
18713375DSG2436-IV-F
3,600
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする