エレコム
iPhone 16e バックパネル カメラ/背面保護 ソフトレザー 薄型 バックプレート
高級感があり手触りの良いソフトレザーを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。
用途
高級感があり手触りの良いソフトレザーを使用した、機器本体の背面を彩るバックパネルです。
バックパネルは機器本体の背面に貼り付けるだけで簡単に装着できます。
貼り付け部は吸着仕様の素材を採用しているため、繰り返し着脱が可能です。
※吸着面は極力触らずにご使用ください。吸着力が低下する原因となります。
※吸着力が落ちた場合は、吸着部を水でやさしく洗い流し、よく乾かしてからご使用ください。その際、強く擦らないようご注意ください。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
バックパネル本体×1
材質
バックパネル本体:合成皮革、ポリカーボネート、ポリエステル
対応機種
iPhone 16e
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18712596
PM-A25SMPPLBK
ブラック
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
18712605
PM-A25SMPPLBR
ブラウン
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
18712621
PM-A25SMPPLGB
グレージュ
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください