曜日別特売

Rename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ

Rename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウスRename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウスRename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウスRename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウスRename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウスRename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウスRename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウスRename チュールフリル シアー ファー スマホショルダー マルチストラップ - トップハウス

[型番:RSN24023]
DESIGN
・2024SSトレンド!シルエットが魅力的でフリルの立体感がコーデのアクセントに◎
・ブラックはパール付き、ホワイトは黒の縁取りが印象的
Y2K、量産型、地雷系、キレイめ、カジュアルなど幅広い系統と相性◎
・スマホショルダーのみならず、バッグのショルダーストラップとしても使用可能がうれしいポイント
FABRIC
・透け感のあるシアー素材を使用
・ショルダーの裏面は合成皮革を使用し、ズレにくく安定感バッチリ
STYLE
・普段使い、海やプール、キャンプや野外フェス等のアウトドアなど、様々なシーンで活躍
付属品
・スマホとケースの間に挟んで使用するストラップシート
※ストラップ本体と上記記載の付属品以外の、商品画像で使用している小物類は含まれません。
サイズスペック
ショルダーベルト長さ: 約131cm (金具含む)(接続部分含む)
重量:約50g
――――――――――
※海外商品は、日本製と比べますと商品管理が緩く雑な縫製や若干の傷、プリントや糸始末などが甘い部分、汚れやほつれ等がある場合がございます。
※海外輸入品のため、商品の入荷時期によって色合い、生地、デザイン等に若干の違いがございます。
商品の細部仕様は予告なく変更になる場合がございます。
――――――――――

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18714048RSN2423-BK-F
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
18714057RSN2423-FBK-F
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
18714066RSN2423-FGY-F
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
18714075RSN2423-WH-F
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする