曜日別特売

高座椅子

高座椅子 - フクダクラフト高座椅子 - フクダクラフト高座椅子 - フクダクラフト高座椅子 - フクダクラフト高座椅子 - フクダクラフト高座椅子 - フクダクラフト高座椅子 - フクダクラフト高座椅子 - フクダクラフト

お掃除や模様替えなど、ちょっとした移動が、軽くて便利です。
組み立ては、付属の六角レンチのみで行うことができて、簡単です。
チェアの自然な揺れに身を任せて、至福の時間を過ごせます。
シンプルなデザインでお部屋の雰囲気を損ないません。
奥行・高さは、角度により多少サイズは異なります。
耐荷重:80kg

用途
サイズ(約)
幅58×奥行65×高さ70cm
重量(約)
4.5kg
材質
(フレーム)スチール
(本体)天然木積層合板・ラッカー塗装
(背もたれ・座面)布、 詰めもの:ウレタンフォーム
生産国
中国
ブラウン内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18719325CR-5870 BR Y
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥290/税込¥319
沖縄地方1¥1,660/税込¥1,826
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする