曜日別特売

MagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属

MagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属 - エレコムMagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属 - エレコムMagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属 - エレコムMagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属 - エレコムMagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属 - エレコムMagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属 - エレコムMagSafeシール 2枚入り マグセーフ リング ステッカー 薄型 強力粘着 貼り付けツール付属 - エレコム

強い粘着力で剥がれにくい!iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能。磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。お得な2枚入りです。

用途
iPhoneケースに貼るだけで、磁力ワイヤレス充電が可能になるメタルリングステッカーです。
※ワイヤレス充電に対応しているiPhoneで使用できます。
強い粘着力で剥がれにくく、長期間安心して使えます。
MagSafe非対応のケースや機種でも、貼り付けることで磁力ワイヤレス充電が可能になります。
磁力ワイヤレス充電はもちろん、スタンドやカードケースなどのMagSafe対応のアクセサリーも使用できます。
※厚みが2mm以上厚いものや金属素材を使用したケースでは、ワイヤレス充電器は使用できません。
お得な2枚入りです。
約0.5mmと薄いので背面を下にして置いても安定します。
固定シートで取り付けができます。
※一度取り外すと粘着力がなくなるため、貼り直しはできません。装着時はご注意ください。
簡単に正確な位置に貼り付けができる、貼り付けツールが付属しています。
セット内容リング×2、貼り付けツール×1、固定用シール×4材質本体:ステンレス、貼り付け面:アクリル系粘着材シルバー対応機種iPhone 16 e・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 15・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13 mini・iPhone 13・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12 mini・iPhone 12・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・iPhone 11・iPhone 11 Pro・iPhone 11 Pro Max・iPhone SE (第3世代)・iPhone SE (第2世代)・iPhone XS・iPhone XS Max・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8・iPhone 8 Plus幅W×厚さ×高さH(mm)約55×0.5×55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712070AMSWMAGSTWSV
1,440
869
956(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする