曜日別特売

ノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ

ノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ - エレコムノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ - エレコムノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ - エレコムノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ - エレコムノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ - エレコムノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ - エレコムノートパソコンスタンド 折り畳み 排熱効果 姿勢改善 滑り止め ~15.6インチ 貼り付け式 コンパクトタイプ - エレコム

装着したまま持ち運び可能!ノートパソコンの底面に貼り付けて使用する折りたたみ式スタンドです。持ち運びの際に邪魔にならない薄型設計。サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。

用途
ノートパソコンの底面に貼り付けて使用可能。貼り直しもできます。
※何回か貼り直すと粘着力が弱くなります。ご了承ください。
※耐荷重を超える機器本体は設置できません。機器本体の重量をご確認ください。
使用しないときは、脚を折り畳んでそのまま収納・持ち運びが可能。邪魔にならない薄型設計です。
サイズが小さいため、貼り位置を調節しやすく排熱口を避けて貼り付けられます。
ノートパソコンの画面部分を約5cm持ち上げることで目線が上がり、作業時の姿勢を改善できます。
※使用中の状態でノートパソコン本体をスライドさせないでください。スタンドの固定が外れる可能性があります。
スタンド時・折りたたみ時でも可動部をマグネットでしっかり固定できるため、持ち運びにも適した設計です。
スタンド使用時にノートパソコンのズレを抑える滑り止めパッド付きです。
15.6インチまでのノートパソコンに対応しています。
ノートパソコンをデスクに密着させずに置くことができるため、排熱にも効果的です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容スタンド×2、滑り止めパッド×2材質合成皮革、磁石ダークグレー質量(g)約33(スタンド×2個)耐荷重(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約30×3×11※スタンド1個折りたたみ時、滑り止めパッド:約30×3×20適合サイズ~15.6インチノートパソコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712176PCA-LTSLS01GY
2,770
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする