ノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】

ノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 - エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 - エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 - エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 - エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 - エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 - エレコムノートパソコンスタンド 縦置き はさみ幅15~24mm 【~15.6インチ パソコン/~12.9インチ タブレット対応】 - エレコム

机の上を広々活用できる!ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能な、縦置きスタンドです。堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製。ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。

用途
サイズが小さく省スペースなため、机の上を広々活用できるノートパソコン・タブレット用の縦置きスタンドです。
~15.6インチノートパソコン、12.9インチタブレットに対応しています。
ノートパソコンもしくはタブレットを1台スタンド可能です。
ネジ部分を回すだけで、簡単にはさみ幅を調節できます。
堅牢で上質な仕上げのアルミ合金製です。
機器接触部分はシリコンシートを使っているので機器への傷を防止します。
はさみ幅は、約15mm~約24mmで調整可能です。
底面にもシリコンシートを使っているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
通気性が良いため、ノートパソコンに熱がこもりにくい設計です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質アルミ合金、シリコンシルバー質量(g)約250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×85~100×55適合サイズ~15.6インチノートパソコン、~12.9インチタブレットはさみ幅約10~24mm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18712185PCAWLTSV04SV
3,910
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする