Cricut Maker 3

Cricut Maker 3 Cricut Cricut Maker 3 Cricut Cricut Maker 3 Cricut Cricut Maker 3 Cricut Cricut Maker 3 Cricut Cricut Maker 3 Cricut Cricut Maker 3 Cricut Cricut Maker 3 Cricut

Cricut史上最も強力で万能なマシン
300種類以上の素材をカット
13種類のツールに対応

付属品マシン本体、電源コード/アダプタ、USBケーブル、クイックスタートガイド、安全/保証について、テスト用素材、ボーナス素材 出力24V DC @2.75A 幅(cm)最大カット:29.2 x 59.6(マットあり)、29.72 x 365.76(マットなし) 供給方式電力:TS-A066-2402751またはPS66A240Y2750S 対応OSiOS, Mac, Windows, Android 接続方法Bluetooth, USB 入力100-240V AC50/60Hz 動作電圧24V DC @2.75A 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18708667 2009814
オープン
62,980
69,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする