曜日別特売

超小型デジタル集音器 ネックバンド型

超小型デジタル集音器 ネックバンド型 - エイブルエイド超小型デジタル集音器 ネックバンド型 - エイブルエイド超小型デジタル集音器 ネックバンド型 - エイブルエイド超小型デジタル集音器 ネックバンド型 - エイブルエイド

ネックバンド方式としては高出力、高機能!オートフォーカス、ノイズキャンセル、スマホで調整
押しボタンで音量調節方式、充電電池採用で電池交換不要
日本製 freecle社の精密デジタル技術、超小型でしかも高機能
生活音を特に聴きやすくする360°集音、コミュニケーションフォーカス、アクティブノイズキャンセラー機能切替可能
スマホで耳の周波数特性(オージオグラム)を測定し、自動適正フィッティングを行う。左右ツインマイク指向性有(聴きたい話者の特定)
充電電池採用で電池交換が不要(リチウムイオン充電電池内蔵)、約1.5時間充電で約10時間使用可、電池残量低下LED表示
最大音響利得は40dBと大出力
Bluetoothでスマホ接続、音楽、電話を楽しめる

セット内容本体、イヤチップ×4[シングルフランジ(S,M)/ダブルフランジ/低反発ウレタン]、USBケーブル(タイプC)、取扱説明書、使用上の注意、保証書材質本体:ナイロン6、イアチップ:シリコン寸法(mm)本体(左右受信部):37×26×35ブラック質量(g)36適合範囲聴こえにくい方(音量15段階調整可能)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18708640FREABA
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする