曜日別特売

27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転

27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転 - WIS27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転 - WIS27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転 - WIS27インチ QHD165Hzゲーミングモニター画面回転 - WIS

AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。
HDR 対応
フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。

質量(kg)4.3消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む)機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、最大応答速度(m/sec)1コントラスト比1000:1最大解像度2560×1440px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)165内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1872362027QS165H
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする