曜日別特売

超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh

超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!リン酸鉄モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ

正極にリン酸鉄(LiFePO4)を使用したリチウムイオン電池を採用し、安全性と超寿命を両立した高性能バッテリー。
【安心】発火しにくい素材LiFePO4使用【長寿】電池寿命2倍【耐久】寒さ暑さに強い-20℃~+45℃
電池残量のわかるLEDインジケーター付き

付属品USB A-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC質量(g)約126.5電圧(V)【標準】3.2【最大】3.65出力USB-A 5V1A(単ポート使用時)、合計5V2A(10W)Max(複数ポート使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.2×15.1×108.5入力Type-C 5V2A保存温度(℃)-20~+45保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)0~45バッテリー容量(mAh)2800-2900充放電回数(回)約1000(80%)内容量1台
関連資料:カタログ(0.91MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18723647MB-LS5000 BKブラック
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
18723656MB-LS5000 WHホワイト
オープン
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする