充電式エアクールベスト 4XL

充電式エアクールベスト 4XL - DEEN.J

充電式エアクールベスト
・セット内容
ベストx1、ファンx2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブルx1、Li-onバッテリーx1、TypeC充電ケーブルx1、電源プラグx1

仕様防水仕様(水洗い可能)セット内容ベスト×1、ファン×2、ON/OFFスイッチ付ファン接続ケーブル×1、Li-onバッテリー×1、TypeC充電ケーブル×1、電源プラグ×1寸法(mm)Φ106×38質量(g)バッテリー:約327胸囲(cm)133本体質量(g)101肩幅(cm)49着丈(cm)75バッテリー電圧(V)30充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)20000電池使用時間(時間)12(最小):28,20:6,25:6,30(最大):4袖幅(cm)104内容量1着
取扱説明書:(32.47MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18757545DNJAC30V18X6-4XL
18,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする