曜日別特売

制電対応バックルストレッチ反射ベルト

制電対応バックルストレッチ反射ベルト - HOP-SCOT制電対応バックルストレッチ反射ベルト - HOP-SCOT制電対応バックルストレッチ反射ベルト - HOP-SCOT制電対応バックルストレッチ反射ベルト - HOP-SCOT制電対応バックルストレッチ反射ベルト - HOP-SCOT

制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルト。反射糸ステッチで視認安全性も向上。適度に伸びるストレッチベルト。

用途ワークウェア(ベルト)。サイズF寸法(幅W×長さL)(cm)3.8×122素材バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸、反射糸内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18761596780192ハイビスブラック
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
18761605780192ハイビスオレンジ
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
18761621780192ハイビスイエロー
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする