ストレッチスチールバックルベルト

ストレッチスチールバックルベルト - HOP-SCOTストレッチスチールバックルベルト - HOP-SCOTストレッチスチールバックルベルト - HOP-SCOTストレッチスチールバックルベルト - HOP-SCOTストレッチスチールバックルベルト - HOP-SCOT

合金バックルとHOP-SCOTロゴ入りストレッチベルト。バックルとベルトにブランドロゴ、ベルトはリバーシブル仕様、ワンタッチロック、適度に伸びるストレッチベルト。艶消しマットブラックと高品質スチールバックル採用。

用途ワークウェア(ベルト)。B・ブラックサイズF素材バックル:亜鉛合金、鉄・帯:ポリエステル、ゴム糸内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18761587780191
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする