HOP-SCOT
制電対応バックルストレッチベルト
制電対応バックル(YKK樹脂バックル)+ 制電糸使用ベルトで制電性向上。ストレッチベルトで快適。
用途
ワークウェア(ベルト)。
色
B・ブラック
サイズ
F
寸法(幅W×長さL)(cm)
3.8×122
素材
バックル:ポリアセタール・帯:ポリエステル、ゴム、制電糸
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18761630
780193
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください