曜日別特売

WZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様)

WZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOTWZチタンコーティング・フードベスト(ハイバック仕様) - HOP-SCOT

大好評だった、900107半袖ジャケットシリーズにフードベストを新しく追加展開。遮熱性やUVカットに優れた裏チタンコーティング。ハーネス着用時に快適にご使用いただくためにファン位置を改良しました。新たに迷彩オリーブ色も追加。ハーネス着用時にも邪魔にならないファン穴位置、裏チタンコーティングで優れた遮熱性と快適性、UVカット機能(紫外線遮蔽率97.7%/UPF50+)、フルハーネス対応ランヤード通し口を装備、運搬時のサポートをする肩パッド刺子付き。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。内容量1着
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
素材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18758489900122B・ブラックS本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
18758498900122B・ブラックM本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
18758525900122B・ブラック3L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
18758541900122B・ブラック4L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758550900122B・ブラック5L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
18758559900122B・ブラック6L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
18758568900122B・ブラック8L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758577900122D・カーキS本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758586900122D・カーキM本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
18758595900122D・カーキL本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
18758611900122D・カーキLL本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
18758629900122D・カーキ4L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758638900122D・カーキ5L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758647900122D・カーキ6L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758656900122D・カーキ8L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758665900122D・オリーブグリーンS本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758690900122D・オリーブグリーンL本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
18758699900122D・オリーブグリーンLL本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
18758708900122D・オリーブグリーン3L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
18758717900122D・オリーブグリーン4L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758726900122D・オリーブグリーン5L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
18758735900122D・オリーブグリーン6L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758751900122D・オリーブグリーン8L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758760900122迷彩オリーブS本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758769900122迷彩オリーブM本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
18758805900122迷彩オリーブ4L本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758821900122迷彩オリーブ5L本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758830900122迷彩オリーブ6L本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758839900122迷彩オリーブ8L本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
18758681900122D・オリーブグリーンM本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
18758507900122B・ブラックL本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
取扱い終了
18758516900122B・ブラックLL本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
取扱い終了
18758620900122D・カーキ3L本体:ナイロン100%・肩パット:ポリエステル100%
オープン
取扱い終了
18758778900122迷彩オリーブL本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
取扱い終了
18758787900122迷彩オリーブLL本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
取扱い終了
18758796900122迷彩オリーブ3L本体、肩パット:ポリエステル100%・別生地:ナイロン100%
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする