HOP-SCOT
エアライトミドルカットセーフティー
軽量と通気性を両立したエアライトミドルカットタイプのセーフティーシューズ。大型再帰反射素材で視認性も高い。鉄製先芯・耐滑アウトソール、通気性クッションミッドソール、高強度素材。
用途
ワークウェア(安全靴)。
色
B・ブラック
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
TPU、ゴム
材質(先芯)
鋼製先芯(JIS S種相当)
材質(インソール)
EVAメッシュ
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18757990
780072
24.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
18757999
780072
25
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
18758008
780072
25.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
18758017
780072
26
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
18758026
780072
26.5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
18758035
780072
27
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
18758051
780072
28
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
18758060
780072
29
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
18758069
780072
30
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
18758078
780072
31
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください