曜日別特売

限定色ダイヤルセーフティー

限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT限定色ダイヤルセーフティー - HOP-SCOT
(1件のレビュー)

ダイヤル式で簡単脱ぎ履き・しっかりフィット。視認安全性向上の限定色セーフティーシューズ。耐滑・耐衝撃・再帰反射材と安全性も網羅。 耐滑耐油グリップアウトソール、鉄製先芯。

用途ワークウェア(安全靴)。ブラックxイエロー材質(アッパー)合成皮革、合成繊維材質(ソール)TPU、ゴム材質(先芯)鋼製先芯(JIS S種相当)材質(インソール)EVAメッシュ内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1876145678007624.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876146578007625
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876148178007625.5
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876149078007626
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876149978007626.5
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
1876150878007627
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876151778007628
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876152678007629
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876153578007630
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
1876155178007631
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 外での作業
製造業

少しサイズは大きめでした。安く履き心地もよいので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする