力王
RIKIO安全スニーカー(RS190 KA)
・シューレースタイプ
・RS180の後継機
・重量260ℊの軽量安全スニーカー
・樹脂先芯入り
・ハニカムカップインソールを使用
・ソールにはつま先とかかと部分にゴムを使用
用途
建設、土木
形状
ローカット
色
カーキ
特性
軽量、先芯入り
靴タイプ
安全靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767038
RS190 KA
24.5
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
18767047
RS190 KA
25
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
18767056
RS190 KA
25.5
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
18767065
RS190 KA
26
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
18767081
RS190 KA
26.5
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
18767090
RS190 KA
27
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
18767099
RS190 KA
28
¥
3,340
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください