力王
祭たびクッション貼付 5枚 (黒)
祭たびクッション貼付と子供たび金太郎貼付で、小さいサイズから大きいサイズまで貼付タイプの祭足袋が揃いました。ご家族お揃いでお祭りやイベントに、お気軽にご利用ください。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
ハゼ(枚)
5
特性
貼付け
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18764728
HL5SP
23
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764737
HL5SP
23.5
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764746
HL5SP
24
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764755
HL5SP
24.5
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764771
HL5SP
25
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764780
HL5SP
25.5
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764789
HL5SP
26
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764798
HL5SP
26.5
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764807
HL5SP
27
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18764816
HL5SP
28
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください