力王
ダブルクッション 12枚 (黒) 大サイズ
ダブルクッションで足の負担を軽減します。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
黒
ハゼ(枚)
12
特性
ダブルクッションインソール
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18763301
F12SPⅡL
29
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
18763310
F12SPⅡL
30
¥
5,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください