曜日別特売

NEWはだしタビⅡ 7枚 (紺)

NEWはだしタビⅡ 7枚 (紺) - 力王NEWはだしタビⅡ 7枚 (紺) - 力王NEWはだしタビⅡ 7枚 (紺) - 力王

軽量でしなやか、お祭りに最適な貼付足袋です。ゴム底のグリップ力とかかとの安定感に優れています。保型片と柔軟シートでかかとを安定させ、厚めのスポンジクッションのソールで衝撃をやわらげます。ゴムで周縁を巻き上げ補強することにより、非常に丈夫になっています。
クッションA 製品の特長
●かかと安定化構造
●滑りにくい独自のゴム底パターン
●ゴムによるかかとの巻き上げ補強
●厚めのクッション入り

用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)7特性貼付け靴タイプ足袋内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18764631BNH7Ⅱ23
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764640BNH7Ⅱ24
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764649BNH7Ⅱ24.5
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764658BNH7Ⅱ25
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764667BNH7Ⅱ25.5
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764676BNH7Ⅱ26
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764685BNH7Ⅱ26.5
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764701BNH7Ⅱ27
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
18764710BNH7Ⅱ28
3,590
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする