力王
ダブルクッション 7枚 (白) 大サイズ
ダブルクッションで足の負担を軽減します。
用途
祭り
形状
ハイカット
色
白
ハゼ(枚)
7
特性
ダブルクッションインソール
靴タイプ
足袋
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18763450
WF7SPⅡL
29
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
18763459
WF7SPⅡL
30
¥
4,850
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください