曜日別特売

ダブルクッション 12枚 (白) 大サイズ

ダブルクッション 12枚 (白) 大サイズ - 力王

ダブルクッションで足の負担を軽減します。

用途祭り形状ハイカットハゼ(枚)12特性ダブルクッションインソール靴タイプ足袋内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
ハゼ(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18763590WF12SPⅡL2912
5,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
18763599WF12SPⅡL3012
5,100
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする