力王
PVCセフティーブーツ (BK)
機能 :完全防水(アッパーとソールが一体成形)
先芯 :鋼製 JIS T8101 S種準拠(耐圧迫性・耐衝撃性)
用途
建設、土木
形状
ハイカット
色
ブラック
特性
PVC長靴、先芯入り
靴タイプ
安全長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18766715
SPR101
L
¥
3,190
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18766731
SPR101
LL
¥
3,190
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
18766740
SPR101
XL
¥
3,190
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください