Panasonic(パナソニック)
LEDライト
夜間、背後からの被視認性を確保。クルームリアシート、チャイルドシート(後用)レインカバーに取り付け可。連続点滅:約100時間
色
クリアレッド/ブラック
質量(g)
約22(電池含)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約40×26
光源
赤色高輝度LED×2個
使用電源
CR2032×2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768316
NSKR605
¥
1,455
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください