Panasonic(パナソニック)
サイクルカバー・A型
車体にスマートフィット(オリジナルクビレデザイン)。バタツキ軽減。前後がわかりやすい。風飛びしにくいしっかり固定。かぶせ易い深いかぶり。
材質
ポリエステル100% 撥水加工
色
クールブルー
サイズ
A型(小径モデル用)
適合寸法(cm)
全長:140-164
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18769427
SAR138
¥
3,955
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください