Panasonic(パナソニック)
幼児用自転車ヘルメット S SG
丈夫なハードシェルタイプ。サイズ調整可能なアジャスターバンド付。オリジナルステッカー付。
材質
ABS、EPS
色
マットブラック
質量(g)
398
適合頭囲(cm)
52~56
適合年齢(歳)
3~小学校低学年くらい
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18768675
NAY015
¥
5,182
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください