クルームフロントシート

クルームフロントシート - Panasonic(パナソニック)クルームフロントシート - Panasonic(パナソニック)クルームフロントシート - Panasonic(パナソニック)クルームフロントシート - Panasonic(パナソニック)クルームフロントシート - Panasonic(パナソニック)クルームフロントシート - Panasonic(パナソニック)

ヘッドレストスライド式

材質樹脂製適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上、4歳(48ヶ月)未満適応身長(cm)身長70以上100以下(個人差があります)適応体重(kg)体重8以上15以下主要車種ギュット・クルームF・DX、ギュット・クルームF・EX、ギュット・クルームR・DX内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18769321NCD489Sチャコールグレー
36,182
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
18769330NCD490Sライトグレー
36,182
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする