曜日別特売

エレクトリックアコースティックギター

エレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairi

Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。
YEF-01 のボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Laminated Sapelli
NECK : Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm
FRET : 21f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
STRINGS : 12-53 Light Gauge
PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1
CASE : Original Case
BODY FINISH : Satin Finish

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762156YEF-01/DBL
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
18762165YEF-01/NBK
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
18762181YEF-01/WRD
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする