Primera(プリメーラ)シリーズのボディフォルムは定番のOM(オーケストラ)とPL(パーラー)の2モデルをラインアップ、全機種「FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) 」を搭載したエレアコ仕様となっています。
YEP-01 のボディフォルムは定番のPL(パーラー)。FISHMAN Sonitone GT1 (SON-GT1) を搭載したエレアコ仕様となっています。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Laminated Sapelli
NECK : Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood SCALE : 630mm
FRET : 19f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
STRINGS : 12-53 Light Gauge
PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1
CASE : Original Case
BODY FINISH : Satin Finish


