Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Sapelli
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Ebony
SCALE : 648mm / 20f
BRIDGE : Ebony
NUT : 43mm
POSITION MARK : Combination Avalone Block
SOUNDHOLE BINDING : Abalone
PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1
CASE : Original Case
BODY FINISH : Gloss Finish


