曜日別特売

エレクトリックアコースティックギター

エレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairi

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Figured Ovangkol
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Ebony
SCALE : 629mm / 20f
BRIDGE : Ebony
NUT : 43mm
POSITION MARK : S.yairi Logo (12F)
SOUNDHOLE BINDING : Abalone
PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1
CASE : Original Case
BODY FINISH : Open Pore Finish

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762077YAT-1300EC/NAM
89,000
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
18762086YAT-1300EC/LCM
89,000
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする