曜日別特売

アコースティックギター

アコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairi

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
フォークよりもボディが厚く、くびれが浅いので若干大振りな印象があります。
中低音に富んでおり、音量が大きくパワフルな音色です。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Sapelli
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood
SCALE : 629mm / 20f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
POSITION MARK : Dot
SOUNDHOLE BINDING : Multiple
CASE : Original Case
BODY FINISH : Gloss Finish

内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762016YAJ-1200/VS
75,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
18762025YAJ-1200/EB
75,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
18762041YAJ-1200/SW
75,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする