曜日別特売

アコースティックギター

アコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairiアコースティックギター - S.Yairi

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
ボディが一番小振りで持ち運び便利です。
女性やお子様に最適なサイズ感です。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Sapelli
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood
SCALE : 650mm / 20f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
POSITION MARK : Snowflake
SOUNDHOLE BINDING : Avalone
CASE : Original Case
BODY FINISH : Gloss Finish

内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762050YAP-1000/EB
75,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
18762059YAP-1000/SW
75,000
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする