エレクトリックアコースティックギター

エレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairiエレクトリックアコースティックギター - S.Yairi

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。
プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。
Specification
TOP : Solid Spruce
SIDES & BACK : Sapelli
NECK : African Mahogany
FINGERBOARD : Rosewood
SCALE : 629mm / 20f
BRIDGE : Rosewood
NUT : 43mm
POSITION MARK : Dot
SOUNDHOLE BINDING : Multiple
PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1
CASE : Original Case
BODY FINISH : Gloss Finish

内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18762147YAJ-1200E/VS
81,000
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする