曜日別特売

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)

<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) - マイクロネット

・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡
・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載
・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総合倍率
構成
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767781YS05T-MYD1台6.7~45倍YS05T-MYD110
229,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767790YS05T-MYD-S5TK1セット6.7~45倍YS05T-MYD+LEDリング照明(スタンダード)110
250,800
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767799YS05T-MYD-WPTK1セット6.7~45倍YS05T-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)110
255,800
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767808YS05T-MYD-4STK1セット6.7~45倍YS05T-MYD+LEDリング照明(4分割点灯)110
255,800
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767817YS05T-MYD-S5TK3D1セット6.7~45倍YS05T-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き)110
265,800
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767826YS05T-MYD-FULL1セット3.35~90倍YS05T-MYD(フルセット)26/110/177
297,300
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767835YS05T-MYD-TG71セット3.35~90倍YS05T-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き)26/110/177
469,000
459,800
505,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする