曜日別特売

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)

<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) - マイクロネット

・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能
・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総合倍率
構成
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767711YS03C-MYD1台7~45倍YS03C-MYD100
169,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767720YS03C-MYD-S5TK1セット7~45倍YS03C-MYD+LEDリング照明(スタンダード)100
190,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767729YS03C-MYD-WPTK1セット7~45倍YS03C-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)100
195,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767738YS03C-MYD-4STK1セット7~45倍YS03C-MYD+LEDリング照明(4分割点灯)100
195,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767747YS03C-MYD-S5TK3D1セット7~45倍YS03C-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き)100
205,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767756YS03C-MYD-FULL1セット3.5~90倍YS03C-MYD(フルセット)33/100/165
237,300
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767765YS03C-MYD-TG71セット3.5~90倍YS03C-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き)33/100/165
409,000
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする