曜日別特売

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)

<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) - マイクロネット

・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総合倍率
構成
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767641YS02Z2-MYD1台7~45倍YS02Z2-MYD100
134,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767650YS02Z2-MYD-S5TK1セット7~45倍YS02Z2-MYD+LEDリング照明(スタンダード)100
155,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767659YS02Z2-MYD-WPTK1セット7~45倍YS02Z2-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)100
160,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767668YS02Z2-MYD-4STK1セット7~45倍YS02Z2-MYD+LEDリング照明(4分割点灯)100
160,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767677YS02Z2-MYD-S5TK3D1セット7~45倍YS02Z2-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き)100
170,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767686YS02Z2-MYD-FULL1セット3.5~90倍YS02Z2-MYD(フルセット)33/100/165
202,300
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767695YS02Z2-MYD-TG71セット3.5~90倍YS02Z2-MYD(フルセット)(デジカメ撮影システム付き)33/100/165
374,000
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする