<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) - マイクロネット

・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい
・上下焦点調整機構付き
・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます
・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総合倍率
構成
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767851YS03T-GP-MYD1台7~45倍YS03T-GP-MYD100
209,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767860YS03T-GP-MYD-S5TK1セット7~45倍YS03T-GP-MYD+LEDリング照明(スタンダード)100
230,800
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767869YS03T-GP-MYD-WPTK1セット7~45倍YS03T-GP-MYD+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)100
235,800
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767878YS03T-GP-MYD-4STK1セット7~45倍YS03T-GP-MYD+LEDリング照明(4分割点灯)100
235,800
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767887YS03T-GP-MYD-S5TK3D1セット7~45倍YS03T-GP-MYD+LEDリング照明(自在アダプター付き)100
245,800
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767896YS03T-GP-MYD-FULL1セット3.5~90倍YS03T-GP-MYD(フルセット)33/100/165
282,300
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする