曜日別特売

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ

<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット<モニターアーム取付>実体顕微鏡シリーズ - マイクロネット

・VESAマウンター[VEM-1]を標準搭載した実体顕微鏡
・VESA規格のモニターアームに取り付けて、アーム式実体顕微鏡としてご使用いただけます
・実体顕微鏡をVESA規格(100x100)のモニターアームに取り付けできます
・市販の汎用モニターアームを使用することで安価にアーム型実体顕微鏡を構成できます
・握りやすいラバーグリップ付きで取り回しがしやすい
・上下焦点調整機構付き
・安心の3年保証付き
・標準ポールスタンドも付属

用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
タイプ
総合倍率
構成
作動距離(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
製品外観18767905YS02Z2-VEM1台顕微鏡+マウンター:4.1双眼7~45倍YS02Z2-VEM(双眼ズーム式実体顕微鏡)100
96,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
製品外観18767921YS02Z2-VEM-S5TK1セット顕微鏡+マウンター:4.1双眼7~45倍YS02Z2-VEM(双眼ズーム式実体顕微鏡・照明付き)100
117,800
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
製品外観18767930YS03C-VEM-S5TK1セット顕微鏡+マウンター:6.7三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)7~45倍YS03C-VEM(Cマウントズーム式実体顕微鏡・照明付き)100
152,800
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
製品外観18767939YS03T-GP-VEM-S5TK1セット顕微鏡+マウンター:3.8三眼-Cマウント(0.5倍)7~45倍YS03T-GP-VEM(USBカメラ専用ズーム式実体顕微鏡・照明付き)100
192,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
製品外観18767948YS05T-VEM-S5TK1セット顕微鏡+マウンター:4.5三眼-ウルトラCマウント(1倍)6.7~45倍YS05T-VEM(同時3視野ズーム式実体顕微鏡・照明付き)110
212,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする