<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP - マイクロネット

・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適
・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計
・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式
・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載
・安心の3年保証
・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:4.8タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
総合倍率
構成
作動距離(mm)
照明装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767580YS03T-GP-SIMPLE52.47~45倍YS03T-GP+LEDリング照明(スタンダード)100リング照明(全点灯・調光可)
166,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767589YS03T-GP-W-EPLUS47~45倍YS03T-GP+LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)100リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)
171,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767598YS03T-GP-4SEASONS4.57~45倍YS03T-GP+LEDリング照明(4分割点灯)100リング照明(4分割点灯・調光付き)
171,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767607YS03T-GP-SIMPLE5-TK82.47~45倍YS03T-GP+LEDリング照明(乾電池電源付き)100リング照明(全点灯・調光可)
171,800
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767616YS03T-GP-SIMPLE5-3DAD2.47~45倍YS03T-GP+SIMPLE5+LEDリング照明(自在アダプター付き)100リング照明(全点灯・調光可)
181,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767625YS03T-GP-FULL2.43.5~90倍YS03T-GP(フルセット)33/100/165リング照明(全点灯・調光可)
230,300
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする