マイクロネット
ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡
・部品検査や精密加工等に最適
・安心の3年保証付き
用途
部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)
顕微鏡:4.7
タイプ
双眼
定格入力電圧(V)
AC100-240
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
W210×D270
接眼レンズ
10倍(視野数20)
接眼部傾斜角(°)
45
保証期間
3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
総合倍率
構成
作動距離(mm)
照明装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767397
YS02Z2-SIMPLE5
2.4
7~45倍
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)
100
リング照明(全点灯・調光可)
¥
91,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767406
YS02Z2-W-EPLUS
4
7~45倍
YS02Z2 + LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)
100
リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)
¥
96,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767415
YS02Z2-4SEASONS
4.5
7~45倍
YS02Z2 + LEDリング照明(4分割点灯)
100
リング照明(4分割点灯・調光付き)
¥
96,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767431
YS02Z2-SIMPLE5-TK8
2.4
7~45倍
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源
100
リング照明(全点灯・調光可)
¥
96,800
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767440
YS02Z2-SIMPLE5-3DAD
2.4
7~45倍
YS02Z2 + LEDリング照明(スタンダード)+ 自在アダプター
100
リング照明(全点灯・調光可)
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767449
YS02Z2-FULL
2.4
3.5~90倍
YS02Z2 (フルセット)
33/100/165
リング照明(全点灯・調光可)
¥
150,300
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった