Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証)

Cマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネットCマウント三眼ズーム式実体顕微鏡 三太C(3年保証) - マイクロネット

・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです
・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能
・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます
・安心の3年保証付き

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:5タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
総合倍率
構成
作動距離(mm)
照明装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767458YS03C-SIMPLE52.47~45倍YS03C + LEDリング照明(スタンダード)100リング照明(全点灯・調光可)
126,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767467YS03C-W-EPLUS47~45倍YS03C + LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)100リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)
131,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767476YS03C-4SEASONS4.57~45倍YS03C + LEDリング照明(4分割点灯)100リング照明(4分割点灯・調光付き)
131,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767485YS03C-SIMPLE5-TK82.47~45倍YS03C + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源100リング照明(全点灯・調光可)
131,800
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767501YS03C-SIMPLE5-3DAD2.47~45倍YS03C + LEDリング照明(スタンダード)+ 自在アダプター100リング照明(全点灯・調光可)
141,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767510YS03C-FULL2.43.5~90倍YS03C (フルセット)33/100/165リング照明(全点灯・調光可)
185,300
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする