曜日別特売

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証)

<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット<同時3視野>ズーム式実体顕微鏡 伸太T(3年保証) - マイクロネット

・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行えます(同時3視野)
・焦点調整と光軸調整機能がついた独自Cマウント鏡筒を搭載
・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます
・広いWD(110mm)で作業がしやすい
・安心の3年保証
・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です

用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます質量(kg)顕微鏡:6タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)定格入力電圧(V)AC100-240ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
総合倍率
構成
作動距離(mm)
照明装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18767519YS05T-SIMPLE52.46.7~45倍YS05T + LEDリング照明(スタンダード)110リング照明(全点灯・調光可)
186,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767528YS05T-W-EPLUS46.7~45倍YS05T + LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)110リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)
191,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767537YS05T-4SEASONS4.56.7~45倍YS05T + LEDリング照明(4分割点灯)110リング照明(4分割点灯・調光付き)
191,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767546YS05T-SIMPLE5-TK82.46.7~45倍YS05T + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源110リング照明(全点灯・調光可)
191,800
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767555YS05T-SIMPLE5-3DAD2.46.7~45倍YS05T + LEDリング照明(スタンダード)+ 自在アダプター110リング照明(全点灯・調光可)
201,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767571YS05T-FULL2.43.35~90倍YS05T (フルセット)26/110/177リング照明(全点灯・調光可)
245,300
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする