マイクロネット
双眼ズーム式実体顕微鏡 パクっ太61(3年保証)
・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡
・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)
・WD(作動距離): 110mm
・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ
・安心の3年保証付き
用途
部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます
質量(kg)
顕微鏡:4.3
タイプ
双眼
定格入力電圧(V)
AC100-240
ポール高さ(mm)
280
ベース寸法(mm)
W210×D270
接眼レンズ
10倍(視野数22)
接眼部傾斜角(°)
45
保証期間
3年(顕微鏡)
ポール径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
総合倍率
構成
作動距離(mm)
照明装置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18767336
P-61-S5
2.4
6.7~45倍
P-61 + LEDリング照明(スタンダード)
110
リング照明(全点灯・調光可)
¥
124,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767345
P-61-WP
4
6.7~45倍
P-61 + LEDリング照明(高照度・垂直照明付き)
110
リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767361
P-61-4S
4.5
6.7~45倍
P-61 + LEDリング照明(4分割点灯)
110
リング照明(4分割点灯・調光付き)
¥
129,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767370
P-61-S5-TK8
2.4
6.7~45倍
P-61 + LEDリング照明(スタンダード)+ 乾電池電源
110
リング照明(全点灯・調光可)
¥
129,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767379
P-61-S5-3DAD
2.4
6.7~45倍
P-61 + LEDリング照明(スタンダード)+ 自在アダプター
110
リング照明(全点灯・調光可)
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18767388
P-61-FULL
2.4
3.35~90倍
P-61 (フルセット)
26/110/177
リング照明(全点灯・調光可)
¥
183,300
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった
参考になった